Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
T-12000
Beskytter mod korrosion i køleanlæg.
Til 3,5 og 5 KW induktionsvarmer
En topmoderne induktionsvarmer med den nyeste teknologi
Induktionsvarmer med en kraftfuld effekt på 13 kW, ideel til opvarmning op til 1000 °C. Den robuste konstruktion gør den velegnet til værkstedet.
Induktionsvarmer med en effekt på 8 kW, der kan opnå temperaturer op til 1000 °C. Robust og stabil konstruktion, ideel til krævende opgaver.
Kompakt og kraftfuld induktionsopvarmer med vandkøling til mindre opgaver.
Kraftfuld induktionsopvarmningsenhed med vandkøling til brug i personbiler, SUV'er og erhvervskøretøjer samt til krævende brug i lastvogne og entreprenørmaskiner.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt