Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
5 post(er) med 5 versioner fundet
Kompakt og kraftfuld induktionsopvarmningsenhed med vandkøling til brug i personbiler, SUVer og erhvervskøretøjer samt til krævende brug i lastvogne og entreprenørmaskiner.
En topmoderne induktionsvarmer med den nyeste teknologi
Induktionsvarmer med en effekt på 8 kW, der kan opnå temperaturer op til 1000 °C. Robust og stabil konstruktion, ideel til krævende opgaver.
Induktionsvarmer med en kraftfuld effekt på 13 kW, ideel til opvarmning op til 1000 °C. Den robuste konstruktion gør den velegnet til værkstedet.
Kompakt og kraftfuld induktionsopvarmer med vandkøling til mindre opgaver.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.