Induktionsvarmer
Induktionsvarmeapparat T-7000 bærbar
INDVARMER-EL-T7000-400V-MOB-B8800-H1300
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidigt instrument til køretøjer og på værksteder.
Til opvarmning og til at løsne fastsiddende fittings som f.eks.:
- Forbindelsesstænger
- Udsugningssystemer
- Lambda-sensorer
- Akseldele
- Ophængsbeslag
- Drivaksler
- Motordele
- Styringsgearkasser
- Hjullejehuse
- ABS-sensorer
- Bremserørsystemer
- Hjulbolte
Især i bilsektoren opvarmes fastsiddende fittings ofte med gasbrændere eller svejseflammer. Risikoen for skader på biler og især høj sikkerhedsrisiko kan blive væsentligt reduceret ved hjælp af en induktionsvarmer.
Kan også bruges til mange almindelige anvendelser, som f.eks.
- Fjernelse af rust og maling
- Forvarmning til svejsning
- Opvarmningspaneler, stænger osv. til bøjning
- Støbte dele
- Karosseridele
Nominel spænding | 400 V/AC |
Effektudgang | 5 kW |
Maskinens vægt | 83 kg |
Bredde | 800 mm |
Højde | 1300 mm |
Maks. temperaturforhold | 1000 °C |