Induktionsvarmer, 8 KW
Induktionsvarmer 8 kW 400 V
INDUKTIONSVARMER 8KW 400V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt og kraftfuld induktionsvarmer med vandkøling
Til brug i køretøjer og på værksteder. Til opvarmning og til at løsne fastsiddende emner.
- Effektiv opvarmning med en effektudgang på 8 kW, der hurtigt kan nå temperaturer op til 1000 °C
- Robust og stabil konstruktion, ideel til krævende opgaver
- Velegnet til brug på køretøjer og på værksteder takket være den kompakte størrelse
- Høj ydeevne med en nominel spænding på 400 V
- Let at håndtere trods sin vægt på 110 kg
- Dimensioner: Højde 980 mm, bredde 460 mm, længde 600 mm
Induktionsvarmer, 8 KW er ideel til hurtig og effektiv opvarmning af metaldele i bilindustrien, værksteder, vedligeholdelse, fremstillingsindustrien og byggeindustrien.
Nominel spænding | 400 V |
Effektudgang | 8 kW |
Maskinens vægt | 110 kg |
Længde | 600 mm |
Bredde | 460 mm |
Højde | 980 mm |
Maks. temperaturforhold | 1000 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!