SPIRALBORSSORTIMENT, HSCO DIN338, TYPE RN, 155 DELE
Spiralbor HSCo DIN 338 ECONOMY, 155 dele
SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 155 S
Varenr. 0635400155
EAN 4099618320279
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.
- Meget effektiv spånfjernelse.
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering.
God skæreevne
Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.
Antal stykker i sortiment/sæt | 155 STK |
Kvalitet | Würth-ECONOMY |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Skafttype | Cylindrisk |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål, Støbejern |
Overflade | Bronze |
Skæremateriale | HSCo |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |