Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

4 LITERS OLIEFRI SUBCOMPACT LUFTKOMPRESSOR

Kompressor, Subcompact 4 l, oliefri, støjsvag
OLIE FRI KOMPRESSOR 4L KOMPAKT

Varenr. 0701204010

EAN 4099618312885

Prisvisning for kunder efter login
4 LITERS OLIEFRI SUBCOMPACT LUFTKOMPRESSOR

Varenr. 0701204010
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
Lille, praktisk og let. De reducerede vibrations- og støjniveauer gør den uovertruffen til alle indendørs opgaver

På grund af det lille, kompakte design er den ideel til mobil anvendelse



Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat



Takket være de to manometre kan både kedeltrykket og arbejdstrykket vises



Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser



Det gummibelagte håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport af den



Kablet kan rulles direkte op på enheden, så det nemt kan opbevares ved transport



Den integrerede motorafbryder beskytter motoren mod overbelastning



De gummibelagte fødder sørger for et skridsikkert fæste med minimal vibration

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Motoreffekt

280 W

Maks. tryk

8 bar

Tankkapacitet

4 l

Sugeevne

49 l/min.

Oliefri drift

Ja

Frekvens

50 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 23

Omdrejningshastighed

1400 o/min

Min./maks. temperaturforhold

5 til 40 °C

Kabellængde

2,8 m

Længde x bredde x højde

370 x 350 x 340 mm

Lydtryksniveau

58 dB

Maskinens vægt

11 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger