4AA SUREFOOT Z0 LED-lommelygte
LED-lommelygte 4AA SURE FOOT Z0
PENCILLYGTE, ATEX, 4AA, 170LM
Varenr. 0827870327
EAN 4056807773582
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Robust design til de hårdeste betingelser
- Yder maksimal sikkerhed og pålidelighed
- To lysstråler (fremad og nedad) for øget sikkerhed, ingen tab af batteridriftstid ved samtidig brug
- ATEX-kategori 1/CENELEC-klassifikation zone 0, 1, 2, 20, 21, 22
Eksplosiv atmosfære er konstant eller hyppigt til stede (i mere end 1.000 timer om året)
- Kontakt foran
- Trykudligningsventil
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Ved anvendelse i farlige områder (zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) skal det sikres, at batterier med varenr. 0827 870 325 anvendes!
Batterier medfølger ikke.
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Lysstrøm | 170 lm |
Justerbar fokus | Nej |
Belysningsområde | 106 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Batteribetegnelse | Mignon AA LR6; AM3 |
Antal batterier | 4 STK |
Hus, materiale | Plast |
Længde x bredde x højde | 154 x 36 x 41 mm |
Materiale | ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC |
Lysets farve | Hvid |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!