Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig

Akku, håndholdt LED-lampe til motorrum, WL08
AKKU MOTORRUMSLAMPE

Varenr. 0827940755

EAN 4099618190308

Prisvisning for kunder efter login
Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig

Varenr. 0827940755
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
Ekstra bred, kompakt og udtrækkelig, kraftig LED-lampe til under motorhjelmen med en aluminiumskappe.

Udtrækkelig

Velegnet til motorhjelme 110-180 cm brede

32 LED, 10 W

To forskellige lysniveauer

Status for batteriopladning

Kort opladningstid, lang lysetid

Den nyeste litium-ion-batteriteknologi

Bemærk Litiumionbatteri: 3,7 V, 16,28 Wh, 18650-4400 mAH
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

70

Lysstrøm

1000 lm

Farvetemperatur

6000 K

Min./maks. lyseperiode

3-6 t.

Lysperiode

3 t.

Ladetid

4 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Nominel spænding

5 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

4400 mAh

Batteritype

Li-lon

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Min./maks. ladespænding

5-5 V/DC

Nominel effekt

10 W

Forbindelsestype

USB Type-C

Min./maks. driftstemperatur

10 til 40 °C

Bredde x højde x dybde

1153 x 80 x 62 mm

Stiktype

C

Antal LED'er

32 STK

Materiale

Aluminiumplast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger