Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig
Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig - 1
Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig - 2
Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku LED motorrumslampe Udtrækkelig

Ekstra bred, kompakt og udtrækkelig, kraftig LED-lampe til under motorhjelmen med en aluminiumskappe.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Udtrækkelig

Velegnet til motorhjelme 110-180 cm brede

32 LED, 10 W

To forskellige lysniveauer

Status for batteriopladning

Kort opladningstid, lang lysetid

Den nyeste litium-ion-batteriteknologi

Bemærk Litiumionbatteri: 3,7 V, 16,28 Wh, 18650-4400 mAH