Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi

Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi
12V AKKU MULTI SKRUEMASKINE U.A/L

Varenr. 5700131000

EAN 4062856999422

Prisvisning for kunder efter login
Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi

Varenr. 5700131000
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
Mere kompakt og ekstremt alsidig akku bore-/skruemaskine takket være fem tilgængelige funktioner. Ideel til al let boring og skruning
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder takket være 10 mm selvspændende borepatron med lynkobling

  • Vinkelbeslaget kan justeres på 16 måder (360°) og kan kombineres med andre beslag uden at fjerne beslaget

  • Forskydningsvinkelbeslaget kan også justeres på 16 måder (360°) og har en 1/4" universallåsebitholder, der kan holde alle almindelige boremaskine- og skruetrækkerbits (E6+C6)

  • Universalbitpatron med 1/4" universalbitholder, som kan låses og passer til alle almindelige boremaskine- og skruetrækkerbits (E6+C6)

  • Træthedsfrit arbejde takket være let og kompakt design

  • Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter
Bemærk

Versionen med det genopladelige batteri leveres i en transporttaske.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

12 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-400 / 0-1300 o/min

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

30 / 15 Nm

Min./maks. spændebredde for borepatron

6,3-6,3 mm

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Maks. borediameter i stål

10 mm

Maks. borediameter i træ

19 mm

Længde

143 mm

Højde

178 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,8 kg

Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi indeholdt:
Borepatron til lynmontering til BS 12-A multi
1 x
Borepatron til lynmontering til BS 12-A multi

QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10

Mængde: 1 x
Bittilbehør til BS 12-A multi
1 x
Bittilbehør til BS 12-A multi

BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4

Beskrivelse: Easily accepts all common drill and screwdriver bits (E6+C6) for the cordless drill screwdriver BS 12-A Multi.
Mængde: 1 x
Vinkeltilbehør til BS 12-A multi
1 x
Vinkeltilbehør til BS 12-A multi

ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)

Beskrivelse: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Mængde: 1 x
Excentrisk tilbehør til BS 12-A multi
1 x
Excentrisk tilbehør til BS 12-A multi

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Beskrivelse: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Mængde: 1 x