Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi
Mere kompakt og ekstremt alsidig akku bore-/skruemaskine takket være fem tilgængelige funktioner. Ideel til al let boring og skruning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bred vifte af anvendelsesmuligheder takket være 10 mm selvspændende borepatron med lynkobling
- Vinkelbeslaget kan justeres på 16 måder (360°) og kan kombineres med andre beslag uden at fjerne beslaget
- Forskydningsvinkelbeslaget kan også justeres på 16 måder (360°) og har en 1/4" universallåsebitholder, der kan holde alle almindelige boremaskine- og skruetrækkerbits (E6+C6)
- Universalbitpatron med 1/4" universalbitholder, som kan låses og passer til alle almindelige boremaskine- og skruetrækkerbits (E6+C6)
- Træthedsfrit arbejde takket være let og kompakt design
- Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter
Bemærk
Versionen med det genopladelige batteri leveres i en transporttaske.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!