Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku gipsskruemaskine TBS 12-A

Ledningsfri skruetrækker til gipsvægge TBS 12
12V-2,0AH AKKU GIPSSKR, TBS 12-A, U.A.L

Varenr. 570012201

EAN 4058794012057

Prisvisning for kunder efter login
Akku gipsskruemaskine TBS 12-A

Varenr. 570012201
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
Meget praktisk 12-volts gipsskruemaskine til arbejde på gipsvægge. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.

Let og praktisk til hurtig og ubesværet arbejde


Meget kompakt og ergonomisk design



Holdbar og robust


  • Kraftig EC-motor: Børsteløs, kraftig og holdbar, effektiv og vedligeholdelsesfri

  • Motorbremse for lang levetid


Nøjagtige resultater


Takket være det præcist justerbare dybdestop



LED-belysning


Arbejdsområdet er altid veloplyst.



Rotation med og mod uret



Med litium-ion-batterier


Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske batteriladeindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget energi der er tilbage.



Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batteridrevne systemprodukter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

12 V/DC

Min./maks. tomgangshastighed

0-3000 o/min

Maks. moment

3 Nm

Maks. skruediameter

4 mm

Værktøjsoptag

1/4 sekskantet holder

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,8 kg

Højde

180 mm

Længde

240 mm

Akku gipsskruemaskine TBS 12-A indeholdt:
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj
1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj

CASEINRT-(TBS 12-A)

Beskrivelse: Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lader 12 volt AL 30-LI Til genopladeligt batteri LI 10,8 volt og 12 volt

BATTERI-LADER AL 30-LI

x 1 stk.
Genopladeligt batteri Til Würth Power tools Li-ion 12 volt

12V-4,0AH LI-ION BATTERI

Kompakt 12-volts batteri