Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku gipsskruemaskine TBS 12-A
Meget praktisk 12-volts gipsskruemaskine til arbejde på gipsvægge. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Let og praktisk til hurtig og ubesværet arbejde
Meget kompakt og ergonomisk design
Holdbar og robust
- Kraftig EC-motor: Børsteløs, kraftig og holdbar, effektiv og vedligeholdelsesfri
- Motorbremse for lang levetid
Nøjagtige resultater
Takket være det præcist justerbare dybdestop
LED-belysning
Arbejdsområdet er altid veloplyst.
Rotation med og mod uret
Med litium-ion-batterier
Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske batteriladeindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget energi der er tilbage.
Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batteridrevne systemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!