Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku sømpistol HiKOKI NR1890DBCL

Akku sømpistol, HiKOKI 1890DBCL
HIKOKI AKKU SØM PISTOL

Varenr. 5700997001

EAN 4056807882802

Prisvisning for kunder efter login
Akku sømpistol HiKOKI NR1890DBCL

Varenr. 5700997001
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
Akku listesømpistol til diam. 2,9 til 3,3 mm søm i længder på 50 til 90 mm

Lang levetid og længere vedligeholdelsesintervaller


Kulfri motorteknologi



Fleksibelt arbejde


Omskiftelig aftrækker (individuel affyring eller kontaktaffyring)



Kontinuerlig overvågning af batterikapaciteten


Batteriladeindikator



Sparer tid


Værktøjsfri isætningsdybdejustering



Ingen utilsigtet affyring


2-trins sikkerhedskontakt



Komfortabelt og sikkert greb


Ergonomisk formet blødt greb

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Tømrer- og snedkerarbejde, præfabrikeret boligbyggeri, konventionelt byggeri, kasse- og pallekonstruktion

Nominel spænding

18 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Slagenergi

120 J

Magasinkapacitet

47 STK

Velegnet til min./maks. sømdiameter

2,9 - 3,3 mm

Egnet til min./maks. sømlængde

50-90 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

4,8 kg

Batteritype

Li-lon

Maskinens vægt

4802 g

Højde

342 mm

Bredde

127 mm

Længde

309 mm

Akku sømpistol HiKOKI NR1890DBCL indeholdt:
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL
1 x
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Mængde: 1 x
1 x
Sikkerhedsskærm til HiKOKI NR1890DBCL sømpistol

BESKYTTELSESNÆSE HIKOKI AKKU SØM PISTOL

Mængde: 1 x
2 x
Genopladeligt batteri 18 V HiKOKI BSL1850 til HiKOKI NR1890DBCL akku sømpistol

BATTERI HIKOKI AKKU SØM PISTOL

Beskrivelse:
18 V; 5 Ah
Mængde: 2 x
1 x
Oplader 18 V HiKOKI UC18YFSL til HiKOKI NR1890DBCL akku sømpistol

LADER HIKOKI AKKU SØM PISTOL

Beskrivelse:
Udgangsspænding: 18 V; 18 V
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri 18 V HiKOKI BSL1850 til HiKOKI NR1890DBCL akku sømpistol

BATTERI HIKOKI AKKU SØM PISTOL

x 1 stk.
Oplader 18 V HiKOKI UC18YFSL til HiKOKI NR1890DBCL akku sømpistol

LADER HIKOKI AKKU SØM PISTOL