PowerSwap ladestation
POWERSWAP LADER STATION, TWO
Varenr. 0827940802
EAN 4099618784286
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Eksklusivt Würth design
Ladestation med USB-C-port
Flere anvendelsesmuligheder:
- Ladestationen kan placeres direkte på bordet
- Fastgør den på et metalstativ via den kraftige magnet på bagsiden
- Fastgør det på væggen gennem installationshullet på bagsiden (tilbehør medfølger ikke)
Opladningsproces:
Batterierne oplades én ad gangen for at opnå effektivitet. Det første isatte batteri oplades helt, før opladning af det næste begynder
Standby:
Der er 3 LED’er for hver bakke. Hvis de 3 LED'er blinker, betyder det, at batteriet afventer opladning. Når den midterste LED blinker rødt, betyder det, at batteriet er beskadiget
Ekstra indikator:
Når stationen er tilsluttet lysnettet, vil LED-indikatoren i midten lyse konstant (grøn)
Velegnet til brug indendørs og i tørre rum.
Batterierne oplades én ad gangen for at opnå effektivitet.
Indgang: 100-240 V AC, 5 V 2 A USB-oplader (maks. 10 W).
Opladningsstrøm til AAA-batteri | 0 A |
Opladningsstrøm til AA-batteri | 0 A |
Genopladeligt batteri, defektregistrering | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Produktvægt (pr. vare) | 185,000 g |
Farve | Sort |
Længde x bredde x højde | 100 x 80,5 x 43 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!