Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC

Spændingstester, VoltDetector PLUS, berøringsfri
VOLTDETECT PLUS

Varenr. 5634002100

EAN 4099618382116

Prisvisning for kunder efter login
Berøringsfri spændingstester VoltDetect Plus, 12-1.000 V AC

Varenr. 5634002100
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
Robust, vandtæt spændingstester med intuitiv betjening og integreret lommelygte (LED)

Würth VoltDetect Plus giver maksimal sikkerhed og bekvemmelighed ved detektering af vekselstrøm uden at afbryde elektriske systemer. Med en IP67-beskyttelsesgrad og CAT IV 1.000 V sikkerhedsklasse sætter den nye standarder for sikkerhed og pålidelighed.



Berøringsfri spændingsdetektering. Standard: Højspændingstilstand (100 V til 1.000 V AC)
Lavspændingstilstand (12 V til 1.000 V AC)
Skift mellem driftstilstande sker blot ved at trykke på knappen Område.


  • Integreret selvtest

  • Akustisk og visuelt display, når der tilføres spænding

  • Målespids med lys (kan tændes/slukkes)

  • Indikator for afladet batteri

  • Lommelygtefunktion med klar LED

  • Automatisk slukning
Bemærk

Batterier (2 x AAA, 1,5 V) medfølger ikke i leveringen.


Læs og følg sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen, før du bruger spændingstesteren.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til kontrol af kabelforbindelser, stikudtag, sikringer, kontakter og tilslutningsbokse. Dens avancerede teknologi registrerer ikke kun strømførende ledere, men lokaliserer også kabelafbrydelser, kabelbrud, sprungne sikringer og defekte lamper i lyskæder.

Længde

155 mm

Visning

LED, Lyd

Min /maks. spændingsområde AC

12-1000 V

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT IV/1000V

Min./maks. temperaturforhold

0 til 50 °C

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Antal batterier

2 STK

Længde x bredde x dybde

155 x 23 x 26 mm

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Farve

Sort, Grå, Rød

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MICRO 1,5V / AAA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål