Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ

Betonspecialist, kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ
WIT-VIZ 280ML

Varenr. 0905440007

EAN 4099618674419

Prisvisning for kunder efter login
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ

Varenr. 0905440007
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
Klæbemørtel til ekstreme belastninger i beton (indsprøjtningssystem F-VIZ) og træthedsrelaterede påvirkninger (indsprøjtningssystem W-VIZ dynamisk)
  • 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri

  • 150 ml, 330 ml og 420 ml patroner kan genbruges ved at udskifte mixermundstykket eller ved at genforsegle med forseglingshætten

  • Individuelt fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton: Gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IT

  • Individuelt fastgørelsespunkt, dynamisk: Gevindstang W-VIZ-A dynamisk og W-VIZ-AV dynamisk
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG

  • Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG

  • Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Gevindstang W-VIZ-A: Rækværker, metalkonstruktioner og -profiler, beslag, støtter, trapper osv.

  • Gevindstang W-VIZ-IG: Rækværker, metalkonstruktioner og trapper osv.

  • Gevindstang W-VIZ-A dynamisk: Svingningskraner, kranbaner, ventilatorer, svejserobotter, transportbånd, vejskilte osv.

Beholder

Koaksial patron

Indhold

280 ml

Velegnet fugepistol

Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml

Min./maks. procestemperatur/betingelser

-15 til 40 °C / Temperatur i forankringsbunden under forarbejdning og hærdning

Min./maks. lufttemperatur/betingelser

-40 til 120 °C / efter fuldstændig hærdning

Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks.

72 °C

Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks.

120 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C

Godkendelse

ETA-04/0095, ETA-18/0979

Kemisk basis

Vinylester, styrenfri

Farve

Grå

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fugepistol WIT

HÅNDFUGEPISTOL WIT-C 310ML

Til at presse WIT-patroner (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) og silikone-patroner ud
x 1 stk.
FYLD og RENS den statiske mixer

WIT-C BLANDERØR T/C-100/200

Til WIT-patroner fra systemerne WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 med rengøringselement
x 10 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blandedyseforlænger WIT-MV

FORLÆNGELSE TIL WIT 10X200 MM.

Forlænger til blandedyse
x 10 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger