Brandsikringskrave, sæt, EC endeløs krave
Rørmanchet, EC endeløs krave, sæt
BRANDMANCHET EC ENDLESS COLLAR SÆT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til lige kanaler
- Nulafstand mulig med generel typegodkendelse aBG Z-19.53-2551
- Velegnet til eftermontering
- Fatninger kan placeres i muffeområdet
- Lav monteringshøjde
- Mulighed for hjørneløsninger
- Få fastgørelsespunkter. Kun tre tapper ved diam. 110 mm
- Med en muffehøjde ≥ på diam. 110 mm er monteringshøjden kun 40 mm
- Endeløs muffe, uafhængig af rørdiameter
- Kan monteres på de trangeste steder
- Inkluderet i leveringen
10 m brandhæmmende tape, 3 m rustfrit ståltape, 18 fastgørelseskroge
For detaljerede oplysninger om skillevæggen henvises til den generelle typegodkendelse Z-19.53-2549
Væg- og loftskanaler, brandsikre Z-19.53-2549
Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.
Til bearbejdning i F4-systemet med brandmanchet, EC Endless Collar F4
- Til væg- og loftskanaler i overensstemmelse med brandsikkerhedsklasse "brandsikker"
- Til uisolerede brændbare rør med en ydre diameter på op til 160 mm, eventuelt med en PE-lyddæmpningskappe
- PE-støjbeskyttelseskappe med isoleringstykkelse ∅ 4 mm
- Syntetisk gummiisolering til plastrør, stål, rustfrit stål og kobberrør
- PVC-, PE-, PP-rør
- Mineralforstærkede plastrør som Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Flerlags kompositrør såsom Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Antal stykker i sortiment/sæt | 20 STK |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501 |
Tykkelse | 2 mm |
Brandsikringsklasse | EI120 |
Egnet til plastrør (udvendig diameter) | 160 mm |
Egnet til maks. bærerør | 160 mm |
Egnet til min. bærerør | 32 mm |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!