CA-klargøringsenhed størrelse 2, smøreenhed
CA-klargøringsenhed størrelse 2 med smøreenhed
TRYKLUFT VAND/OLIEUDS & TÅGESMØRER 1/2"
Varenr. 0699004122
EAN 4065746006088
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
Oliedispenser til forsyning af pneumatiske enheder med smurt luft. Dette forlænger værktøjets levetid
- En stilleskrue muliggør præcis dosering af den tilsatte olie
- Takket være en olieforbindelse kan olietanken fyldes op med et tryk på en knap uden at afbryde driften
- Det modulære system gør det muligt at samle vedligeholdelsesenheden individuelt
- Det kompakte blokdesign sikrer lave pladskrav
Bemærk
Oliedispenseren kan transportere nanoolietågen optimalt op til 40 m og kan således forsyne flere forbrugere på samme tid.
Konstruktionsstørrelse | 2 (1/2) |
Flowkapacitet | 8000 l/min. |
Forbindelsesgevind | G 1/2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!