Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Coil-papsøm, blank

Papsøm, ulegeret stål
PAPSØM PÅ BÅND FZ BLANK 3,1X19MM

Varenr. 0481731519

EAN 4045758071304

Prisvisning for kunder efter login
Coil-papsøm, blank

Varenr. 0481731519

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 7200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Papsøm på tråd stillet 16° fra lodret

Undgå deformering og gennemslag


  • Det store hoved sikrer mod deformering og gennemslag i det sømmede materiale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til fastgørelse af tagpap.

Nominel diameter (d1)

3,1 mm

Længde (l1)

19 mm

Materiale

Stål

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger