Coil-papsøm, blank
Papsøm, ulegeret stål
PAPSØM PÅ BÅND FZ BLANK 3,1X25MM
Varenr. 0481731525
EAN 4045758030875
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Papsøm på tråd stillet 16° fra lodret
Undgå deformering og gennemslag
- Det store hoved sikrer mod deformering og gennemslag i det sømmede materiale
Anvendelsesområde
Anvendes til fastgørelse af tagpap.
Nominel diameter (d1) | 3,1 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |