Coilsøm på bredt plastbånd
RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X35MM
Varenr. 0481902135
EAN 4045989778645
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gode udtræksværdier
- Rillet skaft
Overholder krav for korrosionsbeskyttelse iht. anvendelsesklasse 3 jf. Eurocode 5, stk. 4.1.
Ringsøm kan anvendes i forbindelse med konstruktions- og beklædningsopgaver. Ved beklædningsopgaver, der ikke skal overmales, anbefales det at bruge rustfri sømtyper, da zinken i galvaniseringen kan medføre mørke ringe i træet omkring sømmet.
Nominel diameter (d1) | 2,1 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Antal pr. palle | 144000 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!