Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Coilsøm på bredt plastbånd

RINGCOILSØM 16˚ FZV BPB 2,1X40MM

Varenr. 0481902140

EAN 4053479349121

Prisvisning for kunder efter login
Coilsøm på bredt plastbånd

Varenr. 0481902140

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2400 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret

Gode udtræksværdier


  • Rillet skaft

Overholder krav for korrosionsbeskyttelse iht. anvendelsesklasse 3 jf. Eurocode 5, stk. 4.1.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ringsøm kan anvendes i forbindelse med konstruktions- og beklædningsopgaver. Ved beklædningsopgaver, der ikke skal overmales, anbefales det at bruge rustfri sømtyper, da zinken i galvaniseringen kan medføre mørke ringe i træet omkring sømmet.

Nominel diameter (d1)

2,1 mm

Længde (l1)

40 mm

Materiale

Stål

Overflade

Varmgalvaniseret

Antal pr. palle

144000 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Coilsømpistol, DCN 3265

Beklaedningspistol DCN3265

Kraftig letvægtstromlepistol, der er velegnet til træbeklædningsopgaver