Coilsøm på smalt plastbånd
Rust. st. A4, ringf. skaft, 16°, lille, panh.
RINGCOILSØM LH 16˚ A4 SPB
Varenr.
0481932150
EAN 4045989778706
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
Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret
Gode udtræksværdier
- Rillet skaft
Anvendelsesområde
Ringsøm kan anvendes i forbindelse med konstruktions- og beklædningsopgaver. De rustfri ringsøm er især velegnede til opgaver, hvor beklædningen ikke overmales, da zinken i galvaniserede søm kan medføre mørke ringe i træet omkring sømmet.
Nominel diameter (d1) | 2,1 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4, 1.4401 |
Antal pr. palle | 96000 STK |