Genopladelig håndholdt LED-lampe PowerSwap POCKET
POWERSWAP POCKET
Varenr. 0827940841
EAN 4099618783692
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Eksklusivt Würth design
Genopladelig håndholdt LED-lampe med USB-C tilslutning
Kompatibel med PowerSwap batteri
Nemt batteriskift
Lystilstand:
Spotlystilstand: 150 lm/8 timer v. 2600 mAh, 12 timer v. 3500 mAh
Hovedlys med 2 trin:
- Lav tilstand: 250 lm/6 timer v. 2600 mAh, 7 timer v. 3500 mAh
- Høj tilstand: 500 lm/3 timer v. 2600 mAh, 4 timer v. 3500 mAh
Skiftesekvens:
Spotlys - hovedlys lav - hovedlys høj - slukket (med hukommelsesfunktion)
180° drejestativ
Roterende og udtrækkelig krog
Stærk magnet i bunden
Med 3 lysdioder til opladningsstatus
Holdbart TPE-kabinet
Lysstrøm, hovedbelysning | 500 lm |
Lysstrøm, sidebelysning | 150 lm |
Primært lys, lysperiode | 3 t. |
Sekundært lys, lysperiode | 8 t. |
Ladetid | 3,5 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
Nominel spænding | 3,7 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Opladningstemperatur min./maks. | 0 til 40 °C |
Længde x bredde x højde | 69 x 40 x 117 mm |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-POCKET)-WO.BTRY
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!