Dørlukker GTS 630 med glideskinne
Dørlukker GTS 630 med glideskinne
DØRLUKKER M GLIDESKINNE MAT
Varenr. 0688001634
EAN 4050642808805
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hydraulisk dørlukker med styret lukkeproces
- Giver ekstra beskyttelse, da afdækningen kun kan fjernes med værktøj
- Slankt design
- Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden
- Kan tilpasses lokale forhold
Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Åbningsdæmpning fungerer ikke med hovedmontering/ikke-hængslet side.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
![]() | |
Anvendelsesområde | Objektbereich, Privatbereich |
Egnet til | Indvendige døre, Gadedøre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre |
Fitting-version | Med glideskinne |
Velegnet til antal døre | 1 |
Brandsikring certificeret | Ja |
Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040 | Ja |
Egnet for min./maks. dørbredde | 750-1100 mm |
Egnet for min./maks. dørtykkelse | 35-92 mm |
Glideskinne, højdejusterbar (+/-) | 3 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Modsat hængselside: standardmontering, Modsat hængselside: hovedmontering, Hængselside: hovedmontering, Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade |
Farve | Rustfrit stål, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./maks. dørlukkerstørrelse | 1-4 |
Materiale | Aluminium/rustfrit stål/plast/stål |
Overflade | Lakeret |
Åbningsvinkel hængselside | 180 grader |
Åbningsvinkel modsat hængselside | 140 grader |
Lukkehastighed | Trinløs indstilling med ventil 140° - 0° modsat hængselside, normal eller hovedmontering, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage |
Returkontrol-handling | Konstant fra 70° kan ikke indstilles |
Låsehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 40 °C |
Standarder | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Ja |
EPD | Ja |
Byggevare | Ja |
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 3/4 | 8 | 1 - 4 | 1 | 1 | 3 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!