Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dørlukker GTS 630 med glideskinne

Dørlukker GTS 630 med glideskinne
DØRLUKKER M GLIDESKINNE RAL 8014

Varenr. 0688001633

EAN 4050642808782

Prisvisning for kunder efter login
Dørlukker GTS 630 med glideskinne

Varenr. 0688001633
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
Universaldørlukker. Alle fire varianter kan monteres på døre op til 1100 mm brede
  • Hydraulisk dørlukker med styret lukkeproces

  • Giver ekstra beskyttelse, da afdækningen kun kan fjernes med værktøj

  • Slankt design

  • Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden

  • Kan tilpasses lokale forhold
Bemærk

Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.



Åbningsdæmpning fungerer ikke med hovedmontering/ikke-hængslet side.



Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde

Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Objektbereich, Privatbereich

Egnet til

Indvendige døre, Gadedøre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre

Fitting-version

Med glideskinne

Velegnet til antal døre

1

Brandsikring certificeret

Ja

Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040

Ja

Egnet for min./maks. dørbredde

750-1100 mm

Egnet for min./maks. dørtykkelse

35-92 mm

Glideskinne, højdejusterbar (+/-)

3 mm

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Modsat hængselside: standardmontering, Modsat hængselside: hovedmontering, Hængselside: hovedmontering, Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade

Farve

Sepiabrun RAL 8014

Min./maks. dørlukkerstørrelse

1-4

Materiale

Aluminium/rustfrit stål/plast/stål

Overflade

Lakeret

Åbningsvinkel hængselside

180 grader

Åbningsvinkel modsat hængselside

140 grader

Lukkehastighed

Trinløs indstilling med ventil 140° - 0° modsat hængselside, normal eller hovedmontering, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage

Returkontrol-handling

Konstant fra 70° kan ikke indstilles

Låsehastighed

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 40 °C

Standarder

EN 1154:1996 + A1:2002

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Ja

EPD

Ja

Byggevare

Ja

Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Borelære til dørlukkere og -systemer

BORELÆRE TIL DØRLUKKER GTS 601

Med hærdede borebøsninger
x 1 stk.
Åbningsbegrænser til dørlukker med glideskinne

ÅBNINGSBEGRÆNSER F. DØRLUK TYPE GTS

x 1 stk.
Glidesko til dørlukker med glideskinne

GLIDESKO F. DØRPUMPE MED GLIDESKINNE