Dørlukker GTS 690 med glideskinne
Dørlukker GTS 690 med glideskinne
DØRLUKKER GTS-690 SØLV/A2 M. GLIDESKINNE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hydraulisk dørlukker til øverste dør med styret lukkesekvens
Ekstra beskyttelse
Afdækning kan kun fjernes med værktøj.
Aluminiumshus
Slankt design
Præcis styring af lukkehastighed, byggeprop og åbningsdæmpning via en sekskantskrue foran
Kan tilpasses lokale forhold
Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Åbningsdæmpning fungerer ikke med hovedmontering/ikke-hængslet side.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
I tilfælde af bygninger med brand- eller røgdøre er følgende specifikation citeret i sammenhæng med DIN 18040: Hvis dørlukkere er påkrævet, skal de skal justeres, så åbningsmomentet i størrelsesorden 3 i henhold til DIN EN 1154 (maks. 47 Nm) ikke overskrides.
Det er dog fortsat et faktum, at disse 47 Nm skal dokumenteres i bygningen i forbindelse med ægte dør. Flere kriterier, som i realiteten ikke kunne have været observeret i testlaboratoriet, kan dog spille en rolle, f.eks. dørens højere vægt, forseglinger, overtryk mellem forskellige rum osv.
I dette tilfælde skal dørlukkerens lukkekraft tilpasses, så dørens åbningsmoment som helhed på maks. 47 Nm opnås, forudsat at døren stadig lukker sikkert automatisk i tilfælde af brand.
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer
![]() | |
Anvendelsesområde | Objektbereich, Privatbereich |
Egnet til | Indvendige døre, Gadedøre, Toilet- og badeværelsesdøre, Lejlighedsindgangsdøre, Profileret ramme, dør, Rørformet dørramme, Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Bürotüren, Praxistüren, Panikdøre |
Fitting-version | Med glideskinne |
Velegnet til antal døre | 1 |
Brandsikring certificeret | Ja |
Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040 | Ja, hvis lukkekraften, størrelse EN 4, ikke overskrides. |
Egnet for min./maks. dørbredde | 850-1250 mm |
Egnet for min./maks. dørtykkelse | 35-120 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Hængselside: standardmontering, Modsat hængselside: hovedmontering, Med monteringsbundplade |
Farve | Hvid aluminium RAL 9006, Rustfrit stål, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./maks. dørlukkerstørrelse | 2-5 |
Materiale | Aluminium/rustfrit stål/plast/stål |
Overflade | Lakeret |
Åbningsvinkel hængselside | 180 grader |
Åbningsvinkel modsat hængselside | 140 grader |
Lukkehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Trinløsst justerbar via ventil 180° - 0° hængsel side standard installation |
Returkontrol-handling | Kan indstilles fra 70° og opefter |
Låsehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 40 °C |
Standarder | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Ja |
EPD | Ja |
Byggevare | Ja |
Klassifikationsnøgle i henhold til DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!