Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dørlukker GTS 690 med glideskinne
Den stærkeste dør tættere på ejendommen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hydraulisk dørlukker til øverste dør med styret lukkesekvens
Ekstra beskyttelse
Afdækning kan kun fjernes med værktøj.
Aluminiumshus
Slankt design
Præcis styring af lukkehastighed, byggeprop og åbningsdæmpning via en sekskantskrue foran
Kan tilpasses lokale forhold
Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Åbningsdæmpning fungerer ikke med hovedmontering/ikke-hængslet side.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
I tilfælde af bygninger med brand- eller røgdøre er følgende specifikation citeret i sammenhæng med DIN 18040: Hvis dørlukkere er påkrævet, skal de skal justeres, så åbningsmomentet i størrelsesorden 3 i henhold til DIN EN 1154 (maks. 47 Nm) ikke overskrides.
Det er dog fortsat et faktum, at disse 47 Nm skal dokumenteres i bygningen i forbindelse med ægte dør. Flere kriterier, som i realiteten ikke kunne have været observeret i testlaboratoriet, kan dog spille en rolle, f.eks. dørens højere vægt, forseglinger, overtryk mellem forskellige rum osv.
I dette tilfælde skal dørlukkerens lukkekraft tilpasses, så dørens åbningsmoment som helhed på maks. 47 Nm opnås, forudsat at døren stadig lukker sikkert automatisk i tilfælde af brand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!