Dykker, type FN
Stål, forzinket, type FN
N -DYKKER CNK-HA 50 MM
Varenr.
048116 50
EAN 4024835755658
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
Galvaniseret stål, blåpassiveret
Anvendelsesområde
Fastgørelse af rammer, fodpaneler, dørfremstilling, trappekonstruktion, fremstilling af skabe, trekantede formdele og fodlister
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 1.6 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Hoveddiameter | 2.8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Antal pr. palle | 1080000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |
RoHS-kompatibel | Ja |