Dykker, type NA A2 rustfrit stål, ulegeret
Rustfrit stål, type NA
DYKKER TYPE NA 25MM A2
Varenr.
5091050000
EAN 4058794206678
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
Til rammer, paneler, døre, trapper, skabe
Nominel diameter (d1) | 1,6 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter | 2,8 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2, 1.4301 |
Overflade | Ulegeret |
Antal pr. palle | 2200000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |