Dykker, type NA A2 rustfrit stål, ulegeret
Rustfrit stål, type NA
DYKKER TYPE NA 30MM A2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til rammer, paneler, døre, trapper, skabe
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 1,6 mm |
Længde (l1) | 30 mm |
Hoveddiameter | 2,8 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2, 1.4301 |
Overflade | Almindelig |
Antal pr. palle | 1900000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)