Dykker, type NA A2 rustfrit stål, ulegeret
Rustfrit stål, type NA
DYKKER TYPE NA 45MM A2
Varenr.
5091050004
EAN 4058794206760
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
Anvendelsesområde
Til rammer, paneler, døre, trapper, skabe
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 1.6 mm |
Længde (l1) | 45 mm |
Hoveddiameter | 2.8 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2, 1.4301 |
Overflade | PL |
Antal pr. palle | 1200000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |