Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dykker, type NA A2 rustfrit stål, ulegeret

Rustfrit stål, type NA
DYKKER TYPE NA 50MM A2

Varenr. 5091050005
EAN 4058794206784

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rammer, paneler, døre, trapper, skabe

Nominel diameter (d1)

1,6 mm

Længde (l1)

50 mm

Hoveddiameter

2,8 mm

Materiale

Rustfrit stål A2, 1.4301

Overflade

PL

Antal pr. palle

1100000 STK

Hovedtype

Komprimeret hoved

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger