Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ERGOPOWER BEAM, BIG

Genopl. batteri, LED-lom. Ergopower BEAM, big
AKKU LIGHT 2500LM MEMORY B4

Varenr. 0827812000

EAN 4099618522161

Prisvisning for kunder efter login
ERGOPOWER BEAM, BIG

Varenr. 0827812000
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
Højtydende lommelygte med udskifteligt Würth Li-ion-batteri

Solid lommelygte af høj kvalitet med 4 lysstyrker og hukommelsesfunktion.


  • Eco: 30 lm (~45 timer)

  • Lav: 350 lm (~8 timer)

  • Mellem: 1000 lm (~4 timer)

  • Høj: 2500 lm (~3 timer)

  • Stroboskopfunktion.


Let at fastgøre lommelygten på lommen med den robuste metalclips.



Hurtigt lysstyrkeskift ved klik eller blødt tryk.



Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid.



LED-indikator for batteriniveau



Arbejde i forskellige miljøer med IP68


Støvtæt (ingen støvindtrængning) og modstandsdygtig over for vand til en maks. dybde på 2,0 meter.



Stødbeskyttelsesniveau IK08


Beskyttet mod 5 joule stød. Dette svarer til en vægt på 1,7 kg, der falder fra 300 mm over produktet.



Elementet kan oplades med 5 V, 2 A (~ 3 timer) eller 5 V, 1 A adapter (~ 6 timer)

BemærkKun med USB-A/USB-C-kabel (adapter medfølger ikke)

Fjern isoleringsarket mellem batteriet og låget, før den tages i brug første gang.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. lysstrøm

30 / 2500 lm

Min./maks. lyseperiode

3-45 t.

Ladetid

3 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 68/maks. 2 m

IP-beskyttelsesklasse, lampe

IP 68/maks. 2 m

Beskyttelsesklasse lampe

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

5 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5000 mAh

Forbindelsestype

USB Type-C

Min./maks. driftstemperatur

-10 til 40 °C

Opladningstemperatur min./maks.

0 til 40 °C

Længde x bredde x højde

28 x 33 x 153 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
3,65 V, 5000 mAh Li-ion-batteri

LION BATT. TIL 0827812000 3.65V-5000MAH

Würth Li-ion-reservebatteri til lygte, LED ERGOPOWER BEAM (art. nr. 827 812 000)