Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ERGOPOWER ROTERENDE PENLIGHT

AKKU LED PENLIGHT MED VINKEL 350LUMEN

Varenr. 0827809000

EAN 4099618277535

Prisvisning for kunder efter login
ERGOPOWER ROTERENDE PENLIGHT

Varenr. 0827809000
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
Kompakt, let penlight/lommelygte med magnet og clips, designet til krævende brug

Slankt og robust design


  • Holdbart aluminiumskabinet

  • ⌀19 mm lygtehoved. ⌀17 mm lygtekabinet. Samlet længde: 160 mm

  • Metalclipsen er nem at fastgøre til en lomme

  • Stærk magnet i bunden, der kan fastgøres til alle ståloverflader

  • 90° drejehoved

  • LED batteriindikator

  • Indtrængningsbeskyttelse: IP65

  • Slagfasthed: IK08

  • Opladning via USB-A/USB-C-opladerkabel


Udskifteligt Würth Li-ion-batteri


  • Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid



2 lysstyrkeindstillinger med hukommelsesfunktion


  • Høj: 350 lm (~2,5 time)

  • Lav: 50 lm (~8 timer)

  • Stråleafstand på 60 m


Velegnet til forskellige miljøforhold


  • Støvtæt, vandafvisende og slagfast defineret af IP65 og IK08

  • Slagfast/faldbestandig op til 2 m (hvis den tabes op til 6 gange) i henhold til ANSI/NEMA.FL 1-2009 Standard


Leveres med USB-A/USB-C opladningskabel og 3,7 V 750 mAh Li-ion batteri

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. lysstrøm

50 / 350 lm

Justerbar fokus

Nej

Min./maks. lyseperiode

2,5-8 t.

Ladetid

2,5 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Slagstyrke

IK08

Beskyttelsesklasse lampe

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

3,7 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

750 mAh

Forbindelsestype

USB Type-C

Min./maks. driftstemperatur

-10 til 40 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
3,7 V, 750 mAh Li-ion-batteri

LION BATT. TIL 0827811000 3.7V-750MAH

Würth Li-ion-batteri