Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

Undersænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C
UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø16,5MM

Varenr. 0694220016

EAN 4065233033092

Prisvisning for kunder efter login
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

Varenr. 0694220016
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
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.

Ekstremt ujævn hældning


  • Optimal overfladekvalitet: præcis, rund, vibrationsfri undersænkning

  • Maksimalt letløbende i alle materialer

  • Mulighed for højere skæreværdier


Eksklusiv, ekstra aflastningsslibning


  • Op til 3x hurtigere end konventionelle undersænkninger

  • Op til 2x flere undersænkninger end konventionelle undersænkninger

  • Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved brug sammen med håndboremaskiner

  • Mulighed for dybere undersænkning


Til universel brug


Optimal ydeevne ved bearbejdning af næsten alle materialer og anvendelser takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale



Lang levetid og høj hastighed


Ekstremt hård belægning baseret på titaniumaluminiumnitrid



3-fladet skaft


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

16,5 mm

Skaftdiameter (d2)

10 mm

Spidsdiameter (d3)

3,2 mm

Længde (l1)

60 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

TiAlN

Skafttype

3-sidet skaft

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til Ø 16,5-31
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulær grafit og smedejern ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Skæreværdier til spidsforsænker EU + HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Til Ø 6,3-12,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulær grafit og smedejern ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder