Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spidsforsænker EU+ HSCo TiAlN 90° DIN 335 C
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt ujævn hældning
- Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger
- Maksimal jævnhed i alle materialer
- Mulighed for højere skæreværdier
Eksklusiv, ekstra radial aflastning
- Op til 3x hurtigere end konventionelle undersænkninger
- Op til 2x flere undersænkninger end konventionelle undersænkninger
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved brug sammen med håndboremaskiner
- Mulighed for dybere undersænkning
Til universel brug
Giver takket være den specielle spidsgeometri og HSCo-skærematerialet de bedste resultater ved bearbejdning af næsten alle materialer og applikationer
Lang levetid og høj hastighed
Ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid
Tresidet skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!