Ekspansionsdyvel W-KD-TB med spændeskive, Hypalon-tætningsskive og sekskantmøtrik, forzinket stål
Ekspansionsdyvel W-KD-TB
KIPPDYVEL M10X100
Varenr.
08625440
EAN 4011231793766
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specielt designet til fastgørelse af rør i hulmure, hule lofter og forskellige typer sandwichpaneler i henhold til VdS-regler
- Fuldt færdigmonteret
- Vippedyvlen låser sig selv fast i underlaget
- Den drejelige gevindstang gør det muligt at justere hvert fastgørelsespunkt individuelt, f.eks. ved oprettelse af en hældning
Stationære vandslukningsanlæg fra M8
Anvendelsesområde
- Til VdS-kompatibel fastgørelse af rør, op til DN 50. Gevindstang sikret mod utilsigtet udtrækning
- Til montering af sprinklerrør, holdetværstænger, ventilationskanaler, nedhængte lofter, strøm- og lysskinner
- Maksimal punktbelastning på trapezformede metalpladelofter til rør = 0,8 kN/anden montage = 1,0 kN
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 100 mm |
Huldiameter i komponent (d Bau) | 11 mm |
Design | Med skive, tætningsskive og sekskantmøtrik |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 25 mm |
Gevinddiameter (d gev) | 10 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) | 55 mm |
Materiale | Stål |
Min. huldybde (h) | 75 mm |
Tætningsskive, materiale | Hypalon |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindtype | M |