Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ekspansionsdyvel W-KD-TB med skive, Hypalon-tætningsskive og sekskantmøtrik, forzinket stål
Specielt designet til fastgørelse af rør i hulmure, hule lofter og forskellige typer sandwichpaneler i henhold til VdS-regler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fuldt færdigmonteret
- Vippedyvlen låser sig selv fast i underlaget
- Den drejelige gevindstang gør det muligt at justere hvert fastgørelsespunkt individuelt, f.eks. ved oprettelse af en hældning
Stationære vandslukningsanlæg fra M8
- Til VdS-kompatibel fastgørelse af rør, op til DN 50. Gevindstang sikret mod utilsigtet udtrækning
- Til montering af sprinklerrør, holdetværstænger, ventilationskanaler, nedhængte lofter, strøm- og lysskinner
- Maksimal punktbelastning på trapezformede metalpladelofter til rør = 0,8 kN/anden montage = 1,0 kN
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!