Gasdrevet sømpistol til beslagsøm DIGA® WO-AN 34/60
Sømpistol DIGA WO-AN 34/60
Varenr. 086498
EAN 4099618076633
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
Kraftfuld sømpistol til håndtering af beslagsøm med en bredde på 4,0 mm og en længde på 40-60 mm; centreringspunktet sikrer, at sømmene drives præcist ind
- Universal anvendelse, uafhængigt af stationære og mobile trykluftsystemer
- Lav vægt, kan betjenes med én hånd, høj ydeevne og ingen hukommelseseffekt af batteriet
- Praktisk bæltekrog
- Justerbar slagdybde
Nominel spænding | 7,2 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2,5 Ah |
Antal sømindsætninger pr. batteriopladning | 8000 STK |
Batteritype | Li-lon |
Ladetid | 90 min. |
Magasinkapacitet | 36 STK |
Velegnet til min./maks. sømdiameter | 4 - 4 mm |
Egnet til min./maks. sømlængde | 40-60 mm |
Længde | 425 mm |
Bredde | 108 mm |
Højde | 393 mm |
Maskinens vægt | 4 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!