Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,0MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0624930600
EAN 4061975499134

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.

Det originale SMART STEP: det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)



Præcis, cirkulær boring



Ekstremt komfortabel boring


  • Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul


Betydeligt hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding



Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte



Det første spiralbor, der giver mulighed for præcis håndstyret boring op til Ø 20 mm uden forboring, og når det bruges i en søjleboremaskine, er det tilmed muligt at bore præcist op til Ø 26,5 mm uden forboring


Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber



3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) for blindhuller!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, til boring af plademetal og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vinduesprofiler).

  • Høj kvalitet af borehuller og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle spiralbor til boring af huller i træ.

  • Ideel til præcisionsarbejde, komfortabel og hurtigt arbejde i faste materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1000 N/mm², aluminium og plast).

Egnet til maskintype

Bormaskiner
Skruemaskiner
Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbejern
Ikke-jernholdigt metal
Træ
Hårdt træ

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

6 mm

Længde (l1)

93 mm

Spånnotlængde (l2)

57 mm

Borspidslængde (l3)

5,3 mm

Skaftdiameter

6 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Multiraffinerede

Skæremateriale

HSS

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1000 N/mm²

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Messing, kortspånet
Messing, langspånet
Plast, termohærdet
Plast, termoplast

Skæringsværdier
Til Ø 1,0-2,5
MaterialebetegnelseBrudstyrke Fra Ø 1,0Fra Ø 2,0Fra Ø 2,5
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Legeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Nitridstål≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Værktøjsstål≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Højhastighedsstål≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB22318,91310,1860,0184,4565,0930,0633,5654,0740,080
SG-jern og smedejern≤ 350 HB22317,0037,9580,0183,5013,9790,0632,8013,1830,080
Ikke-jernholdigt metal
Aluminium≤ 600 N/mm²406012,73219,0990,0186,3669,5490,0635,0937,6390,080
Plast
Plast, termohærdende 20376,3669,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Plast, termoplast 20374,7779,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Træ
Blødt træ 25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Hårdt træ
Hårdt træ 22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Skæringsværdier
Til Ø 3,15-5,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke Fra Ø 3,15Fra Ø 4,0Fra Ø 5,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Legeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Nitridstål≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Værktøjsstål≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Højhastighedsstål≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB22312,8293,2340,1002,2282,5460,1252,0502,3430,144
SG-jern og smedejern≤ 350 HB22312,2232,5260,1001,7511,9890,1251,6111,8310,144
Ikke-jernholdigt metal
Aluminium≤ 600 N/mm²40604,0426,0630,1003,1834,7750,1252,5463,8200,125
Plast
Plast, termohærdende 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Plast, termoplast 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Træ
Blødt træ 25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Hårdt træ
Hårdt træ 22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Skæringsværdier
Til Ø 6,3-10,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke Fra Ø 6,3Fra Ø 8,0Fra Ø 10,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Legeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Nitridstål≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Værktøjsstål≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Højhastighedsstål≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB22311,8402,1020,2081,4481,6550,2601,1581,3250,325
SG-jern og smedejern≤ 350 HB22311,4461,6420,2081,1381,2940,2609101,0350,325
Ikke-jernholdigt metal
Aluminium≤ 600 N/mm²40602,0213,0320,1601,5922,3870,2001,2731,9100,250
Plast
Plast, termohærdende 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Plast, termoplast 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Træ
Blødt træ 25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Hårdt træ
Hårdt træ 22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Skæringsværdier
Til diam. 12,5
MaterialebetegnelseBrudstyrke Fra Ø 12,5
vcnf
fratilfratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²25377969550,250
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25377969550,250
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 850 N/mm²25377969550,250
Ulegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Lavlegeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Legeret, varmebehandlet stål≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Nitridstål≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Værktøjsstål≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Højhastighedsstål≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB22318911,0190,313
SG-jern og smedejern≤ 350 HB22317007960,313
Ikke-jernholdigt metal
Aluminium≤ 600 N/mm²40601,0191,5280,250
Plast
Plast, termohærdende 20376369550,250
Plast, termoplast 20376369550,250
Træ
Blødt træ 25377969550,250
Hårdt træ
Hårdt træ 22317007960,200
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder