Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS SMART STEP Deepcut trappebor

SMART STEP TRAPPEBOR DEEPCUT Ø8-20MM

Varenr. 0694459820

EAN 4062856812394

Prisvisning for kunder efter login
HSS SMART STEP Deepcut trappebor

Varenr. 0694459820
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
Det multifunktionelle trappebor med AlCrN-belægning og unik SMART STEP-teknologi til fleksibel højpræcisionsbrug i metalplader giver for første gang mulighed for boring i tykkere emner fremstillet af konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm², støbejern, aluminium, messing, bronze, Plexiglas, plast og træ.

Præcise runde huller



Ingen værktøjsskift og kortere materialebearbejdningstider


  • Fjerner behovet for forboring med mindre spiralbor, præcis punktboring uden at decentrere

  • Fjerner behovet for yderligere afgratning, da den næststørste trappediameter udfører denne funktion

  • Kombinerer mange borehulsdiametre i et enkelt værktøj

  • Meget hurtig punktboring og hurtigere boring takket være fire højtydende skærkanter og SMART STEP-teknologi


Fleksibel, intelligent brug


  • Nu også velegnet til tykkere emner med en materialetykkelse på op til 10 mm (sammenlignet med traditionelle trappebor, der er begrænset til metalplader på op til 4 mm tykkelse)

  • Specialdesignet version, der kombinerer alle kernehulsmål (Ø 3,3-10,2 mm) til gennemgående gevind M4-M12 til 1,5xØ i et enkelt værktøj

  • Til anvendelse i akku-skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner.

  • I modsætning til brug af ringformede fræsere med magnetiske kerneboremaskiner er der ingen problemer med adgang til svært tilgængelige steder (f.eks. på T-bjælker) eller på grund af lav klæbekraft


Ekstremt komfortabel boring


  • Ubesværet boring

  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Værktøjet påføres mindre kraft under boringen


AlCrN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage


  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.050 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på 3.000 HV

  • Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)


3-fladet skaft


Forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig køling/smøring

  • Sørg for, at fremføringen er ensartet

  • Overhold hastighedstabellen

  • Skub ikke under kerneboringen – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet

  • Vær opmærksom på tappeborets samlede længde under boring

Min./maks. bordiameter

8-20 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlængde

25 mm

Længde

110 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

AlCrN

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ

Nøgle
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Art.nr. Antal trin Maks. boredybde Borearealets diameter [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Til diam. 22,0-30,0
Materialebetegnelse Trækstyrke n
Diam. 22,0-30,0
art.
Boring (1. boretrin) til
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 300 200
Ulegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 300 200
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 300 200
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 300 200
Støbejern ≤ 350 HB 300 150
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 350 200
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 300 200
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Termohærdende plast 300 200
Termoplastisk plast 300 200
Til diam. 9,0-19,0 og diam. 21,0-29,0
Materialebetegnelse Trækstyrke n
Diam. 9,0-19,0
art.
Diam. 21,0-29,0
art.
Boring (1. boretrin) til Boring (1. boretrin) til
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Ulegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 700 250 350 200
Støbejern ≤ 350 HB 750 200 300 160
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Termohærdende plast 750 300 300 200
Termoplastisk plast 750 300 300 200
Til diam. 4,5-12,5 og diam. 8,0-20,0
Materialebetegnelse Brudstyrke n
Diam. 4,5-12,5
art.
Diam. 8,0-20,0
art.
1. boretrin reducer for alle yderligere skridt til 1. boretrin reducer for alle yderligere skridt til
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Støbejern ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Kobber, lavlegeret ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, kortspånet ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, langspånet ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plast, duroplast 1500 500 850 300
Plast, termoplast 1500 500 850 300
Anbefalet omdrejningshastighed
Til Ø 3,3-10,2 og Ø 4,0-12,0
Materialebetegnelse Brudstyrke n
Ø 3,3-10,2
art.nr.
Ø 4,0-12,0
art.nr.
1. boretrin reducer for alle yderligere skridt til 1. boretrin reducer for alle yderligere skridt til
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Støbejern ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Kobber, lavlegeret ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, kortspånet ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, langspånet ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plast, duroplast 1900 900 1600 500
Plast, termoplast 1900 900 1600 500
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder