Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS SMART STEP Deepcut trappebor
Det multifunktionelle trappebor med AlCrN-belægning og unik SMART STEP-teknologi til fleksibel højpræcisionsbrug i metalplader giver for første gang mulighed for boring i tykkere emner fremstillet af konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm², støbejern, aluminium, messing, bronze, Plexiglas, plast og træ.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcise runde huller
Ingen værktøjsskift og kortere materialebearbejdningstider
- Fjerner behovet for forboring med mindre spiralbor, præcis punktboring uden at decentrere
- Fjerner behovet for yderligere afgratning, da den næststørste trappediameter udfører denne funktion
- Kombinerer mange borehulsdiametre i et enkelt værktøj
- Meget hurtig punktboring og hurtigere boring takket være fire højtydende skærkanter og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, intelligent brug
- Nu også velegnet til tykkere emner med en materialetykkelse på op til 10 mm (sammenlignet med traditionelle trappebor, der er begrænset til metalplader på op til 4 mm tykkelse)
- Specialdesignet version, der kombinerer alle kernehulsmål (Ø 3,3-10,2 mm) til gennemgående gevind M4-M12 til 1,5xØ i et enkelt værktøj
- Til anvendelse i akku-skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner.
- I modsætning til brug af ringformede fræsere med magnetiske kerneboremaskiner er der ingen problemer med adgang til svært tilgængelige steder (f.eks. på T-bjælker) eller på grund af lav klæbekraft
Ekstremt komfortabel boring
- Ubesværet boring
- Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet
- Ingen vridning af metalplader
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Værktøjet påføres mindre kraft under boringen
AlCrN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.050 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3.000 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
3-fladet skaft
Forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Sørg for, at der er tilstrækkelig køling/smøring
- Sørg for, at fremføringen er ensartet
- Overhold hastighedstabellen
- Skub ikke under kerneboringen – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet
- Vær opmærksom på tappeborets samlede længde under boring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!