Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS SMART STEP trappebor

Trappebor HSS SMART STEP
HSS TRAPPEBOR SMARTSTEP Ø5-29MM

Varenr. 0694450529

EAN 4099618159060

Prisvisning for kunder efter login
HSS SMART STEP trappebor

Varenr. 0694450529
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
Trappebor med unik SMART STEP teknologi og dynamisk buet spånvinkel mellem de enkelte trinovergange for ekstremt hurtig og komfortabel brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.

Dynamisk buet skærekantgeometri mellem hver trinovergang


  • Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Let anvendelig

  • Støjsvag, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionspunktboring uden centrering eller kørning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcise, runde huller uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



3-fladet skaft


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig



Fås kun hos Würth

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Instruktioner
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen

Min./maks. bordiameter

5-29 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlængde

24 mm

Længde

95 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Ubelagt

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Ikke-jernholdigt metal, Plast, Træ

Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
diam. 6,0-40,5
Materialebetegnelse Trækstyrke vc n
diam. 6,0-40,5
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Ulegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Legeret, hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 18 950 140
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 1000 120
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 15 1000 120
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Plast
Termohærdende plast 19 1000 150
Termoplastisk plast 19 1000 150
Art.nr. Antal trin Borearealets diameter [mm]
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-37,0 og diam. 6,0-39,0
Materialebetegnelse Trækstyrke vc n
diam. 6,0-37,0
art.nr.
diam. 6,0-39,0
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin) til Gevindskæring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Ulegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Legeret, hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plast
Termohærdende plast 19 1000 150 1000 150
Termoplastisk plast 19 1000 150 1000 150
Skæringsværdier
Til diam. 5,0-29,0 og diam. 6,0-30,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
diam. 5,0-29,0
art.nr.
diam. 6,0-30,0
art.nr.
Boring (1. boretrin) til Boring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Plast
Termohærdende plast 19 1200 200 1000 200
Termoplastisk plast 19 1200 200 1000 200
Skæringsværdier
Til diam. 3,5-29,5 og diam. 4,5-28,5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
diam. 3,5-29,5
art.nr.
diam. 4,5-28,5
art.nr.
Boring (1. boretrin) til Boring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Plast
Termohærdende plast 19 1700 200 1300 200
Termoplastisk plast 19 1700 200 1300 200
Skæringsværdier
Til diam. 4,0-12,0 og diam. 4,0-20,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
diam. 4,0-12,0
art.nr.
diam. 4,0-20,0
art.nr.
Boring (1. boretrin) til Boring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plast
Termohærdende plast 19 1500 500 1500 300
Termoplastisk plast 19 1500 500 1500 300
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder