Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hammerbestandig letvægtskernebor

Slagfast let borespids
HAMMERFAST BOREKRONE M/GEVIND Ø 45 MM

Varenr. 0632410045

EAN 4048539437788

Prisvisning for kunder efter login
Hammerbestandig letvægtskernebor

Varenr. 0632410045
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
Den hurtige, lette borespids

Specialudviklet slagfast borekrone til brug i slagboremaskiner og borehamre op til 4 kg



Fuldstændigt nye hårdmetaltænder med asymmetrisk placering og skarpkantet geometri


Betydeligt højere ydeevne, mere aggressiv boreadfærd og derfor op til 20 % hurtigere end sammenlignelige borespidser.



Særlig letvægtskonstruktion


Op til 10 % mindre vægt til forbedret håndtering og mere komfortable arbejdsbetingelser.



Reduceret vægtykkelse, speciel fremføringsspiral og fas på tandkransen


Forbedret, hurtigere fjernelse af borestøv, reduceret friktion og derfor mindre slid og en længere levetid.



To asymmetrisk placerede huller


Let afmontering af optaget og nemmere fjernelse af borekerne efter boring for større brugervenlighed.



Borespidsholder


M16-gevind

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Murværk, f.eks. massiv mursten og honeycomb-mursten, porebeton, kalksandsten og natursten afhængigt af hårdhed.


VVS, varme, afløb, vand, spildevand og ventilationsrør med og uden isolering samt kontakt-, afgrenings- og fordelerdåser, emhætter (i køkkenet) osv.

Diameter

45 mm

Antal tænder

6 STK

Boredybde

50 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Centerbor wolframkarbid

CENTRERBOR Ø8X120MM HM

Til brug med hulsave af wolframkarbid og let hammerkernebor i murværk
x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L90MM

x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L220MM

x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L370MM

x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L105MM

Til hammerbor
x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L220MM

Til hammerbor
x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L370MM

Til hammerbor