Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hammerbestandig letvægtskernebor

HAMMERFAST BOREKRONE M/GEVIND Ø 68 MM

Varenr. 0632410068

EAN 4048539437801

Prisvisning for kunder efter login
Hammerbestandig letvægtskernebor

Varenr. 0632410068

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den hurtige, lette borespids

Specialudviklet slagfast borekrone til brug i slagboremaskiner og borehamre op til 4 kg



Fuldstændigt nye hårdmetaltænder med asymmetrisk placering og skarpkantet geometri


Betydeligt højere ydeevne, mere aggressiv boreadfærd og derfor op til 20 % hurtigere end sammenlignelige borespidser.



Særlig letvægtskonstruktion


Op til 10 % mindre vægt til forbedret håndtering og mere komfortable arbejdsbetingelser.



Reduceret vægtykkelse, speciel fremføringsspiral og fas på tandkransen


Forbedret, hurtigere fjernelse af borestøv, reduceret friktion og derfor mindre slid og en længere levetid.



To asymmetrisk placerede huller


Let afmontering af optaget og nemmere fjernelse af borekerne efter boring for større brugervenlighed.



Borespidsholder


M16-gevind

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Murværk, f.eks. massiv mursten og honeycomb-mursten, porebeton, kalksandsten og natursten afhængigt af hårdhed.


VVS, varme, afløb, vand, spildevand og ventilationsrør med og uden isolering samt kontakt-, afgrenings- og fordelerdåser, emhætter (i køkkenet) osv.

Diameter

68 mm

Antal tænder

6 STK

Boredybde

50 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Centerbor wolframkarbid

CENTRERBOR Ø8X120MM HM

Til brug med hulsave af wolframkarbid og let hammerkernebor i murværk
x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L90MM

x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L220MM

x 1 stk.
Sekskantet standardmontering, størrelse 11 til bor

HOLDER M/GEV. M16-6KT-Ø11MM L370MM

x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L105MM

Til hammerbor
x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L220MM

Til hammerbor
x 1 stk.
Standard borepatron med SDS-plus-optag

HOLDER M/GEV. M16-PLUS-SKAFT L370MM

Til hammerbor
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger