Hammerbor Plus Duo-S Vario
Plus Duo-S Vario hammerbor
HAMMERBOR, PLUS, DUO, 10X160
Varenr. 0648551016
EAN 4053479613253
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Væsentligt hurtigere boring
Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.
Optimal borefunktion ved boring i armering
Forstærkede hårdmetalelementer og væsentligt forstærket og strømlinet spiral mindsker betydeligt risikoen for, at boret hænger fast i armering.
Præcis boring
På grund af specielt selvcentreringspunkt.
Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud
Strømlinet Vario-spiral med kerneforstærkning og bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Bemærk, at 4,8 og 6,3 mm i diameter er: Specialbor til SFS naglemonteringssystem. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 10 mm |
Længde | 160 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Antal skærekanter | 2 STK |
Antal spiraler | 2 STK |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!