Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hammerbor Plus Duo-S Vario
Hammerbor Plus Duo-S Vario - 1
Hammerbor Plus Duo-S Vario - 2
Hammerbor Plus Duo-S Vario - 3
Hammerbor Plus Duo-S Vario - 4
Hammerbor Plus Duo-S Vario - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hammerbor Plus Duo-S Vario

Massivt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved, centreringspunkt og Vario spiral med kerneforstærkning, der giver en væsentligt forbedret borehastighed. Specielt optimeret til akku. borehamre.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 53-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Væsentligt hurtigere boring


Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.



Optimal borefunktion ved boring i armering


Forstærkede hårdmetalelementer og væsentligt forstærket og strømlinet spiral mindsker betydeligt risikoen for, at boret hænger fast i armering.



Præcis boring


På grund af specielt selvcentreringspunkt.



Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud


Strømlinet Vario-spiral med kerneforstærkning og bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Bemærk, at 4,8 og 6,3 mm i diameter er: Specialbor til SFS naglemonteringssystem. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.