Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hammerbor Plus Duo-S Vario

Plus Duo-S Vario hammerbor
HAMMERBOR, PLUS, DUO, 10X800

Varenr. 0648551080

EAN 4053479613376

Prisvisning for kunder efter login
Hammerbor Plus Duo-S Vario

Varenr. 0648551080
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
Massivt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved, centreringspunkt og Vario spiral med kerneforstærkning, der giver en væsentligt forbedret borehastighed. Specielt optimeret til akku. borehamre.

Væsentligt hurtigere boring


Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.



Optimal borefunktion ved boring i armering


Forstærkede hårdmetalelementer og væsentligt forstærket og strømlinet spiral mindsker betydeligt risikoen for, at boret hænger fast i armering.



Præcis boring


På grund af specielt selvcentreringspunkt.



Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud


Strømlinet Vario-spiral med kerneforstærkning og bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Bemærk, at 4,8 og 6,3 mm i diameter er: Specialbor til SFS naglemonteringssystem. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

2 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Diameter (Ø)

10 mm

Længde

800 mm

Arbejdslængde

740 mm

Antal skærekanter

2 STK

Antal spiraler

2 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter Til plug-in værktøj, Plus til Max

BORHOLDER 857 MAX/PLUS

Til bor med SDS-plus-optag på maskiner med SDS-max-drevaksel